Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Ersatzbürste 332150 schwarz 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/559/a014559b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/559/a014559b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449038590
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     332150
EAN/GTIN:
     8710561005872
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Mit Drehgewinde für den festen Halt am Stiel und einen schnellen Wechsel. Die Borsten in unempfindlicher Farbe sind stark gegen Schmutz und sanft zur Keramik.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Satino WC-Garnitur 332140, BlackSatino WC-Garnitur 332130
Durchmesser der Bürste:
7
Material der Borsten:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
WC-Bürstenkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.