| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-460006095 Herst.-Nr.: 023922 EAN/GTIN: 8720194244357 |
| |
|
| | |
| Christbaumschmuck Mix Material: Kunststoff Farbe: silber 40 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Mix | Durchmesser: | 6 | stoßfest: | Ja | Material: | Kunststoff | Farbe: | silber | Motiv: | Kugel, Stern, Schneeflocke | Packungsmenge: | 40 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Christbaumschmuck Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, Baumsterne, baumkugeln, Baumschmuck, Christbaumdekoration, Christbaumkugeln, Christbaumschmuck, Lametta, Lichterketten, Weihnachtsbaumschmuck, Weihnachtsdeko, Weihnachtsdekoration |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 6,80* | € 10,73* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,62* | € 11,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,17* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|