Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVERLANDS Weihnachtsbaum Grandis Tanne 681452 210cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/531/a014531t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/531/a014531t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-460006300
Hersteller:
     Kaemingk
Herst.-Nr.:
     681452
EAN/GTIN:
     8718532241526
Suchbegriffe:
Christbaum
Nordmanntanne
Tannenbaum
Weihnachtsbaum
Weihnachtsbaum mit weichen Nadeln. Zweigstruktur mit Scharnieraufhängung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Grandis
Maße:
150 x 210 cm (Ø x H)
Standfuß vorhanden:
Ja
Gewicht:
12,1
Material:
Polyethylen/PVC
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Weihnachtsbaum Grandis
Fußdurchmesser:
51
Werkstoff des Fußes:
Metall
Weitere Suchbegriffe: tannenbaum 210cm, christbaum, Christbäume, Festbaum, Festbäume, Tannenbäume, Weihnachtsbäume, Weihnachtstannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.