Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECORIS Weihnachtskugeln Mix 23324 bruchfest glitter 33St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/504/y000504q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/504/y000504q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-460007000
Hersteller:
     Kaemingk
Herst.-Nr.:
     23324
EAN/GTIN:
     8719152754083
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
Christbaumschmuck
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
1 Spitze in Form eines Sterns, 4 x Weihnachtskugel glänzend 8 cm, 6 x Weihnachtskugel glänzend 6 cm, 6 x Weihnachtskugel matt 6 cm, 6 x Weihnachtskugel Glitzer 6 cm, 4 x Weihnachtskugel glänzend 5 cm, 3 x Weihnachtskugel Glitzer 5cm, 3 x Eiszapfenglanz
Durchmesser:
8
stoßfest:
Ja
Material:
Polypropylen
Farbe:
rot, silber, weiß
Packungsmenge:
33 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Christbaumschmuck
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln rot, baumkugeln, Baumschmuck, Christbaumdekoration, Christbaumkugeln, Christbaumschmuck, Lametta, Lichterketten, Weihnachtsbaumschmuck, Weihnachtsdeko, Weihnachtsdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 33 Stück (ab € 0,2191* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.