| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481038700 Herst.-Nr.: M208 EAN/GTIN: 4014991115083 |
| |
|
| | |
| Die stabilen formschönen Griffe liegen gut in der Hand und geben höchste Stabilität der eingesetzten Werkzeuge. Die Sägeblätter sind jederzeit auswechselbar und ermöglichen somit einen individuellen Einsatz. Die Ersatzblätter sind handelsüblich und in jedem Werkzeuggeschäft oder Baumarkt zu erhalten. Der Kopf des Griffes ist mit dem Schlüssel zum Wechseln der Blätter ausgestattet. Je nach eingesetztem Sägeblatt geeignet für Holz, Grünholz, Sperrholz, Glasfaserplatten, Plastik, Aluminium, Metalle, Stahl uvm. Weitere Informationen: | | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | 2 Griffe, 2 x HSS Sägeblatt, 4 x HCS Sägeblatt | Länge: | 88 | Material: | Aluminium | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Präzisionswerkzeug | Variante: | Handsäge-Set |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 14,11* | € 26,91* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,41* | € 26,92* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 23,28* | € 32,93* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 29,83* | € 40,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|