Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Bit-Set Kraftform Kompakt 60 05059295001 17teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/193/a011193p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/193/a011193p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481093900
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059295001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Falttasche mit 89 mm langen Bits. Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet. Inhalt: Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter (1/4" x 119 mm), Kreuzschlitz (PH 1/2/3, PZ 1/2/3), TORX® BO mit Bohrung (TX 10/15/20/25/30), Schlitz (1 x 5,5 mm), Innensechskant (3/4/5/6), Klettstreifen (70 x 50 mm).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Kraftform Kompakt 60
Länge:
119
Antriebsgröße:
6,3
Griff vorhanden:
Ja
Ausführung des Griffes:
Mehrkomponentengriff
Anzahl der Teile:
17 Teile
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Handhalter 816 R
Verpackung:
Falttasche
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bit-Werkzeug Kraftform Kompakt 60
Variante:
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-TR-Satz, bit-satz wera, bit satz, bit-satz 17-tlg, Bit-Werkzeuge, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.