Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP Ladekabel Helix 5555935003 Typ2 22kW 5m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/425/y000425b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/425/y000425b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481114190
Hersteller:
     Lapp Mobility GmbH
Herst.-Nr.:
     5555935003
EAN/GTIN:
     4064727469805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Das HELIX® Ladekabel von LAPP ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Die hohe Schutzart sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Helix®
Produktverwendung:
Plug-in-Hybrid (PHEV) und batterieelektrische Fahrzeuge (BEV)
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Abdeckkappe (Kupplung)
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CHARGE Helix 5G6+0,5
Art des Anschlusses:
Typ 2 Kupplung/Typ 2 Stecker
Schutzart (IP):
IP55
Nennstrom:
32
Nennspannung:
440
Temperaturbereich:
-40 bis +50
Kabellänge:
5
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ladekabel Elektroauto Helix®
Ladekapazität:
22 kW
Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, ladekabel für elektroautos 22 kw 5 meter, e auto ladekabel, e-auto-ladekabel 11kw, E-Fahrzeug-Ladekabel, Elektroauto-Ladestecker, Elektromobilitätskabel, E-Mobilität, eMobility, e-Mobility, Ladeanschlusskabel, Ladekabel E Auto, Ladekabel E-Auto, Ladekabel Elektroauto, Ladeleitung Elektroauto, Ladestation-Kabel, Stromtankkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 188,32*
€ 224,46*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 179,92*
€ 224,48*
Frei Haus
ab € 190,63*
€ 228,13*
€ 6,90*
ab € 191,95*
€ 229,01*
€ 4,50*
ab € 239,24*
€ 280,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,39*
€ 262,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,42*
€ 255,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.