Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP Ladekabel 5555934040 Typ2 22kW 3m orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/425/y000425g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/425/y000425g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481114520
Hersteller:
     Lapp Mobility GmbH
Herst.-Nr.:
     5555934040
EAN/GTIN:
     4064728471302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Das Standard Ladekabel von LAPP ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Die hohe Schutzart sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard
Produktverwendung:
Plug-in-Hybrid (PHEV) und batterieelektrische Fahrzeuge (BEV)
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Abdeckkappe (Kupplung)
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CHARGE 5G6+1x0,5
Anschlussart:
Typ 2 Kupplung/Typ 2 Stecker
Schutzart (IP):
IP55
Nennstrom:
32
Nennspannung:
440
Temperaturbereich:
-40 bis +50
Kabellänge:
3
Farbe:
orange
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ladekabel Elektroauto Standard
Ladekapazität:
22 kW
Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, elektrofahrzeug ladekabel, E-Fahrzeug-Ladekabel, Elektroauto-Ladestecker, Elektromobilitätskabel, E-Mobilität, eMobility, e-Mobility, Ladeanschlusskabel, Ladekabel E Auto, Ladekabel E-Auto, Ladekabel Elektroauto, Ladeleitung Elektroauto, Ladestation-Kabel, Stromtankkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 136,00*
€ 180,33*
6 Tage
94
Frei Haus
ab € 167,01*
€ 205,28*
5 Tage
94
Frei Haus
ab € 219,41*
€ 270,69*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.