Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP Mobile Ladestation Basic 5555921002 Typ2 1,8kW 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/425/y000425w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/425/y000425w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481115300
Hersteller:
     Lapp Mobility GmbH
Herst.-Nr.:
     5555921002
EAN/GTIN:
     4056158850895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Die mobile Ladestation Basic von LAPP ist speziell konzipiert für den mobilen Einsatz als Ladestation zu Hause oder als Notladekabel für unterwegs. An einer einfachen Haushaltssteckdose angeschlossen, können Elektro- und Plug-in Hybridfahrzeuge überall einfach und sicher geladen werden. Das Ladekabel mit der Control-Box (IC-CPD) wird direkt am Stromnetz angeschlossen und übernimmt wichtige Überstrom-, Übertemperatur- sowie weitere Schutzfunktionen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Basic
Produktverwendung:
Plug-in-Hybrid (PHEV) und batterieelektrische Fahrzeuge (BEV)
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Abdeckkappe (Kupplung)
Kabeltyp:
Glattkabel
Art des Anschlusses:
Typ 2 Kupplung/Schuko-Stecker
Schutzart (IP):
IP67
Nennstrom:
8
Nennspannung:
230
Temperaturbereich:
-25 bis +45
Kabellänge:
6
Gewicht:
2,65
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mobile Ladestation Elektroauto Basic
Ladekapazität:
1,8 kW
Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, E-Auto-Ladestation mobil, Elektroauto-Ladestation mobil, E-Auto-Ladestation stationär, Elektroauto-Ladestation stationär, Ladestation Elektrofahrzeug, Wallbox, ladestation elektrofahrzeug typ2, e-auto-ladestation stationär, e-auto-ladekabel 3,6 kw, E-Auto-Ladestation, E-Mobilität, eMobility, e-Mobility, Ladestation, Mobile Ladestation Elektroauto, Mobiler Ladepunkt Elektromobilität, Reise-Ladeeinheit für Elektrofahrzeuge, Unterwegs-Ladestation für Elektroautos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
59
Frei Haus
ab € 309,28*
€ 359,70*
Frei Haus
ab € 343,95*
€ 398,73*
€ 4,50*
ab € 343,96*
€ 398,74*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 379,12*
€ 453,31*
€ 6,90*
ab € 417,31*
€ 479,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,31*
€ 539,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,77*
€ 534,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,07*
€ 520,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,23*
€ 483,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,12*
€ 451,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.