Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OK CARS Sitzbank-Organizer AZKFZ620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/495/y000495g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/495/y000495g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481121100
Hersteller:
     Kaufmann Neuheiten
Herst.-Nr.:
     AZKFZ620
EAN/GTIN:
     4022123006208
Suchbegriffe:
Aufbewahrungstaschen
Autotaschen
Autozubehör
Kfz Zubehör
OK CARS Autotasche 19 x 21,5 x 48 cm (B x H x T) 50 % Polyester, 38 % Pappe, 10 % Nylon, 2 % Zinklegierung schwarz
Weitere Informationen:
Maße:
19 x 21,5 x 48 cm (B x H x T)
Anzahl der Fächer:
8 Fächer
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
6 Innentaschen, 2 Netztaschen
faltbar:
Ja
Werkstoff:
50 % Polyester, 38 % Pappe, 10 % Nylon, 2 % Zinklegierung
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Autotasche
Weitere Suchbegriffe: Kofferraumtaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 10,19*
€ 14,63*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 11,40*
€ 17,34*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.