Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Bit-Set 05073220001 38teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/159/a010159v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/159/a010159v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-482001500
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5073220001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
38-teilige Werkzeugkombination aus Ratsche, Bit und Nüssen auf engstem Raum. Perfekt als universeller Begleiter mit einer Vielzahl von Schraubanwendungen. Die Bit-Ratsche für schnelles Arbeiten, wenn das Verschrauben per Maschine oder herkömmlichem Handwerkzeug aus Platzgründen nicht möglich ist. Schnelles Umschalten von Links- in Rechtslauf und umgekehrt über den Umschalthebel. Schnelles Drehen (mit dem Daumen) über die Rändelung am Knarrenkopf. Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand. Ergonomischer Knarrenkopf/-hebel: Kraftform-Geometrie mit perfekt geformten Anlageflächen für die Finger. Durch die direkte Bitaufnahme im Knarrenkopf kleinster Werkzeugaufbau für geringe Arbeitshöhen. Kleiner Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Drehmomente von über 65 Nm. Der Bit-Halter mit Schnelldrehhülse: Als Verlängerung einsetzbar, für blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug selbst kleinster Bitgrößen mit nur einer Hand. Zähharte Bits (stahlgrau) sind besonders für harte Materialien wie Blech oder Metall geeignet, harte Bits (goldgelb) sind besonders für weiche Materialien wie Holz geeignet, Hand- und Maschinen-Nüsse für nahezu alle Anwendungen. Inhalt: (6,3 mm (1/4"): Bit-Ratsche 8001 A1 (6,3x87 mm), Rapidaptor-Bit-Halter 889/4/1 K (6,3x 50 mm), Adapter 870/1 (25 mm Länge für die Adaptierung mit 6,3 mm (1/4") Nüssen), 28 Bits 25 mm: Schlitz 800/1 (5,5 mm), Innen-Sechskant 840/1 (Hex-Plus: SW 3/4/5/6/8 mm), Kreuzschlitz-PH 851/1 (PH 1/3, PH 2/1, PH 3/1, PZ 1/3, PZ 2/1, PZ 3), TORX 867/1 (T10/T15/T20/T25/T30/T40), TORX BO 867/1 (T BO 10,15,20,25,30), Nüsse 23 mm 8790 (5,5/6/7/8/10/12/13 mm). Inklusive Tool-Check Box mit Gürtelclip.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Tool-Check 1
Anzahl der Teile:
38 Teile
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Ausführung des Behälters:
Box
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bit-Set Tool-Check 1
Weitere Suchbegriffe: wera bit-sortiment 38 teilig, bit-satz wera, bit satz, Bitboxen, Bits, Bit-Sets, Schrauberbits, Schrauberbit-Satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.