Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Magazin 813112 60Fächer 306x155x551mm blau transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/156/a010156q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/156/a010156q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-482002250
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     813112
EAN/GTIN:
     4016138070620
Suchbegriffe:
Längsteiler Sichtlagerkasten
Querteiler Sichtlagerkasten
Trennsteg Sichtlagerkasten
längsteiler sichtlagerkasten
Werkstatt Magazin lackiertem Rahmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
60 Fächer
stapelbar:
Ja
Wandbefestigung möglich:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
4,85
Material des Gehäuses:
Metall
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Werkstatt-Magazin
Außenmaße:
306 x 155 x 551 mm (B x H x T)
Maße der Fächer:
52 x 35 x 138 mm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Magazine
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,07*
€ 80,60*
1 Tag
85
Frei Haus
ab € 65,43*
€ 80,61*
1 Tag
84
Frei Haus
ab € 65,57*
€ 81,50*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,51*
€ 85,23*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 80,11*
€ 100,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
803596
€ 0,01713*
Sonstiges
k.A.
826371
€ 0,02408*
Sonstiges
MARS Svratka
816544
€ 16,12*
Sonstiges
MARS Svratka
816543
€ 42,90*
Sonstiges
MARS Svratka
844950
€ 53,01*
Sonstiges
Raaco
814560
€ 0,338*
Sonstiges
Toolcraft
DIN 7981 - STZN
€ 0,05606*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.