Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ecover WC-Reiniger 4003234 3in1 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/923/a007923d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/923/a007923d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490126700
Hersteller:
     ecover
Herst.-Nr.:
     4003234
EAN/GTIN:
     5412533003888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenreiniger
WC-Reiniger
toilettenreiniger 750ml
toilettenreiniger
Mit seiner 3 in 1-Kraftformel entkalkt und reinigt der Ecover WC-Reiniger wirksam und hinterlässt einen frischen, natürlichen Duft ohne Chemikalien, die dir die Tränen in die Augen treiben. Inhaltsstoffe mit Pflanzenkraft auf deine Toilette wirken – von der Natur inspirierte, frische und angenehme Duft
Weitere Informationen:
parfümiert:
Nein
biologisch abbaubar:
Ja
pH-Wert:
3
Kindersicherung vorhanden:
Ja
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Polyethylen
recycelbar:
Ja
Inhalt:
0,75
Werbliche Produkttypbezeichnung:
WC-Reiniger
Biozid-Produkt:
Nein
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Weitere Suchbegriffe: ecover toilettenreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Hygieneartikel, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Sanitärreiniger
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,26*
2 Tage
54
1
€ 2,90*
ab € 2,85*
€ 4,43*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,74*
€ 4,44*
1
€ 6,95*
ab € 3,26*
€ 5,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,94*
€ 7,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00366* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.