Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Handfeuerlöscher PD 6 GA 2101.0000 Brandklasse 34 A/183 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b047/605/b047605f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b047/605/b047605f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490254500
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     2101.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Mit Kunststofffußring für höchste Standfestigkeit. Mit Bedienungsanleitung und Kundendienstantwortkarte. Prüf- und nachfüllbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PD 6 GA
Brandklasse:
34A, 233B, C
Füllmenge:
6
Temperaturbereich:
-30 bis +60
Normnummer:
DIN EN 3
Maße:
27 x 50 x 16 cm (B x H x T)
Wandhalterung vorhanden:
Ja
Bruttogewicht:
9,1
Nettogewicht:
9,1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handfeuerlöscher PD 6 GA
Spritzdauer:
20
Spritzweite:
6
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 43,06*
€ 52,21*
2 Tage
59
1
€ 5,50*
ab € 43,41*
€ 52,23*
4 Tage
134
1
€ 5,99*
ab € 44,04*
€ 53,42*
2 Tage
40
1
€ 5,59*
ab € 44,76*
€ 53,71*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 43,74*
€ 55,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 64 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,08*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 139,99*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.