Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esmeyer Kaffeelöffel Bettina 250-09 14,3cm Edelstahl si 12 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/363/a014363k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/363/a014363k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490278395
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     250-092
EAN/GTIN:
     4007796025824
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
kaffeelöffel
Dieses zeitlose Besteck besticht durch sein schlichtes Design. Hochglanzpoliert und besonders robust. Materialstärke: 2,2 mm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BETTINA
Einweg:
Nein
Länge:
14,3
Werkstoff:
Edelstahl 18/10, poliert
Farbe:
silber
Packungsmenge:
12 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffeelöffel BETTINA
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bestecke, Bewirtungen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
172
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,96*
€ 13,66*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 9,26*
€ 13,66*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 9,99*
€ 13,68*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 10,30*
€ 14,55*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 11,59*
€ 15,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,54*
€ 16,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,85834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esmeyer
208-054
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.