Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esmeyer Menüteller Heike 433-239 tief 23cm ws 6St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/757/y000757q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/757/y000757q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490291701
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     433-239
EAN/GTIN:
     4007796027972
Suchbegriffe:
Menü-Teller
Menüteller
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Zeitloses, robustes Service für einen gelungenen Auftritt. Sehr widerstandsfähig und langlebig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Heike
Einweg:
Nein
Durchmesser:
23
stapelbar:
Ja
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Suppenteller Heike
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Suppen-Teller, Suppenteller, Essteller, Speiseteller, Teller, essteller porzellan, menüteller, Bewirtungen, Speisenteller
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,50*
ab € 20,14*
€ 27,34*
1 Tag
25
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,77*
€ 29,96*
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 22,28*
€ 29,98*
1 Tag
3
pro Paket
€ 4,95*
ab € 35,24*
€ 44,57*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 49,44*
€ 61,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,98*
€ 35,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,78*
€ 34,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,08*
€ 32,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,61*
€ 31,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,16*
€ 31,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,28*
€ 26,51
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,71334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
433-238
ab € 13,61*
Sonstiges
Esmeyer
433-237
ab € 10,22*
Sonstiges
Esmeyer
433-240
ab € 19,96*
Sonstiges
Caterado
433-236
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.