Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Handfeuerlöscher KS 2 SBS 1831.0000 Brandklasse 34 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/646/a007646e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/646/a007646e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490293200
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     1831.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
Kohlendioxid (CO2) ist ein rückstandsfreies Löschmittel, das nicht elektrisch leitfähig ist. GLORIA CO2-Feuerlöscher sind nur für die Brandklasse B zugelassen. Sie kommen daher insbesondere in Bereichen von EDV-Anlagen, Serverräumen und Schaltschränken zum Einsatz. Aber auch für Räume mit Reinraumtechnik oder in anderen Räumen, an die besondere hygienische Anforderungen gestellt werden, sind diese Feuerlöscher optimal geeignet. Bequeme Handgriffauslösung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KS 2 SBS
Brandklasse:
34B
Füllmenge:
2
Temperaturbereich:
-30 bis +60
Normnummer:
DIN EN 3
Maße:
25 x 52 x 11,7 cm (B x H x T)
Wandhalterung vorhanden:
Ja
Bruttogewicht:
5,7
Nettogewicht:
5,4
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handfeuerlöscher KS 2 SBS
Spritzdauer:
8,5
Spritzweite:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.