Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentkorb Casetta Deliciosa 12teilig bestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentkorb Casetta Deliciosa 12teilig bestückt
Artikel-Nr.:
     1375-492128000
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     492128000
EAN/GTIN:
     4003969113633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Italienische Delikatessen
Präsentkörbe mit Balsamico
Präsentkörbe mit Öl
italienische delikatessen
Inhalt des Präsentkorbs 2 x Pinot Grigio delle Venezie · Corte Seresina 0,75 l, 1 x Bardolino Chiaretto (Rosé) D.O.C. Corte Seresina 0,75 l, 1 x Bardolino Rosso D.O.C. Corte Seresina 0,75 l, 1 x Pasta Di Semola Di Grano Duro, Hartweizengrieß-Nudeln Fattorie Lucchesi, Bavette Bianche 500 g, 1 x Aceto Balsamico di Modena, Balsam-Essig aus Modena, Monari Federzoni 0,5 l, 1 x Pomodorini in Salsa Giò Sole Kleine Tomaten in Sauce 720 ml Glas, 1 x Crema di Olive nere Schwarze Olivencreme Fattorie Lucchesi 180 g Glas, 1 x Taralli Tondi nach klassischem Rezept mit nativem Olivenöl 250 g, 1 x wiederverwendbare Holzkiste.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Casetta Deliciosa
gefüllt:
Ja
Material:
Holz
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Präsentkorb Casetta Deliciosa
LMIV-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Geschenke, Präsente, Präsentkorb, Präsentkörbe, Präsentsets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.