| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-492137500 Herst.-Nr.: 492137500 EAN/GTIN: 4003969126497 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Grußbox Alles Liebe Box Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | 2 x Passionsfrüchte, kernlose Weintrauben (250 g), 3 x saisonale Früchte, 2 x Kiwis, 1 x Apfel, 1 x feine "Alles Liebe"-Pralinés von Lindt (80 g) oder "Liebe" Pralinen von Niederegger (100g) je nach Verfügbarkeit, 1 x "Geile Schnitte" Kokosriegel mit Schokoladenüberzug (30 g), 10 x Mini-Schokowaffeln (6,4 g), 1 x Smoothie (150 ml), 1 x Grußkarte | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Grußbox | Variante: | Alles Liebe Box | Material Verpackung: | Karton |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |