| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-492139200 Herst.-Nr.: 492139200 EAN/GTIN: 4003969126619 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Grußbox Geburtstag Box Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | kernlose Weintrauben (250 g), 3 x saisonale Früchte, 1 x Granatapfel, 1 x Ritter Sport Schokowürfel "Happy Birthday" (176 g), 1 x Hafer-Doppelkekse mit Schokolade (180 g), 10 x Mini-Schokoladenwaffeln (6,4 g), 1 x "Nussbomber"-Nussmischung (50 g), 1 x Smoothie (150 ml), 1 x Grußkarte | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Grußbox | Variante: | Geburtstag Box | Material Verpackung: | Karton |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, gebäck soennecken, doppelkekse, Früchte, Gemüse, Gemüsekartons, Gemüsepakete, Geschenke, Grußboxen, Obst, Obstkartons, Obstpakete, Präsente, Süßigkeiten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |