Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gute Besserung Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gute Besserung Box
Artikel-Nr.:
     1375-492139600
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     492139600
EAN/GTIN:
     4003969126244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Früchte
Gemüse
Gemüsekartons
Gemüsepakete
Grußbox Gute Besserung Box
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
kernlose Weintrauben (250 g), 3 x saisonale Früchte, 1 x Apfel, 2 x Kiwis, 1 x Zitrone, 1 x Ingwer Shot (60 ml), 1 x Energy Ball Erdnuss (30 g), 1 x Chai Tee (30 g), 1 x "Goji & Friends" Nuss- und Fruchtmischung (55 g), 1 x Smoothie (150 ml), 1 x Grußkarte
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Grußbox
Variante:
Gute Besserung Box
Material Verpackung:
Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,88*
€ 65,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,40*
€ 63,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 60,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 54,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 52,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 45,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.