Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaghetti italiano 2K1041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/092/y000092h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/092/y000092h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/092/y000092j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-492149500
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     492149500
EAN/GTIN:
     4003969136571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eier-Teigwaren
Eiernudeln
Eierteigwaren
Hartweizen-Nudeln
Spaghetti komplett - in dem Set sind 500 g Spaghetti al bronzo, 250 ml Sugo und eine Mühle mit 55 g Spaghettigewürz enthalten. Nur noch kochen und genießen! Durch den Karton mit Sichtfenster bekommt man gleich Appetit!
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Spaghetti italiano
gefüllt:
Ja
Material:
Karton
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Präsentkorb Spaghetti italiano
LMIV-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hartweizennudeln, Nudeln, Pasta, Teigwaren, Vollkornnudeln, nudeln 500g, eierteigwaren, spaghetti nudeln, Geschenke, Präsente, Präsentkorb, Präsentkörbe, Präsentsets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 46,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 44,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,13*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 39,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 32,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.