| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-492152000 Herst.-Nr.: 85022 EAN/GTIN: 4031446850238 |
| | |
|
| | |
| Beliebt - und ganz natürlich! Unsere neuen XOX Erdnüsse naturell basieren auf einer vollständig natürlichen Basis. Im Gegensatz zu der herkömmlichen Röstung mit Öl, wird hier mit heißer Luft - also ohne Fett geröstet. Dabei bleiben das typisch fein-nussige Aroma sowie die wertvollen Nährstoffe erhalten. Das frischeversiegelte Vakuumpack sorgt dabei für ein langanhaltendes Knabbervergnügen im Großformat. Weitere Informationen: | | Ausführung des Behälters: | Tüte | Material des Behälters: | Kunststoff | wieder verschließbar: | Nein | Packungsmenge: | 900 g/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Erdnüsse | LMIV-Produkt: | Ja | Variante: | naturell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knabberpaket, Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, Nuss-Früchte, Nussfrüchte, Nüsse, nuss früchte, Erdnuss, Knabbereien, Süßwaren |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 6,15* | € 10,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 6,63* | € 10,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 900 Gramm (ab € 0,00684* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|