| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-492152700 Herst.-Nr.: 70103674 EAN/GTIN: 4003148736745 |
| | |
|
| | |
| Mit HELLMA Edles Gebäck bieten wir leckere, portionierte Kekse an. Die Kekse mit königlichem Emblem sind einzeln verpackt und machen sich hervorragend als Kaffee-Beigabe oder Betthupferl im Hotelzimmer. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Edles Gebäck Mix | Ausführung des Behälters: | Spender | Material des Behälters: | Karton | Packungsmenge: | 125 x 3,5 g/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Gebäckmischung Edles Gebäck Mix | LMIV-Produkt: | Ja | Geschmacksrichtung: | Karamell, Vanille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebäck-Sortiment, Gebäckmischung, Gebäcksortiment, Knabber-Gebäck, Knabber-Paket, Knabbergebäck, Knabberpaket, Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, hellma gebäck selection, gebäck mischung, hellma gebäckmischung, Backwaren, Bewirtungen, Gebäcke, Gebäckmischungen, Gebäckspezialitäten, Keksmischungen, Süßigkeiten, Süßwaren |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 6,10* | € 9,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,38* | € 9,36* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 6,64* | € 9,93* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,91* | € 9,96* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 7,34* | € 10,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|