| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-492171300 Herst.-Nr.: 457300 EAN/GTIN: 5000159553766 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Von erfrischend bis fruchtig. Mit der Wrigley's Topseller-Box ist der langanhaltende Kaugenuss gesichert. 5 Sorten beliebter Kaugummi-Dragees aus dem Wrigley's-Sortiment befinden sich bereits verkaufsfertig sortiert und etikettiert in diesem Karton, der sich mit nur wenigen Handgriffen in ein attraktives sowie übersichtliches Thekendisplay verwandeln lässt. Ob für Kiosk, Kantine, den Arbeitsplatz oder den großen Vorrat zu Hause – mit den Marken Airwaves und Extra ist für jeden Geschmack etwas mit dabei. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | TOPSELLERBOX | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | je 10 x Airwaves Menthol & Eucalyptus 10er Dragees zuckerfrei, Airwaves Cool Cassis 10er Dragees zuckerfrei, 10 x Extra Professional White 10er Dragees zuckerfrei, je 6 x Extra Professional White Strong Mint 10er Dragees zuckerfrei, Extra Professional White Melon Mint 10er Dragees zuckerfrei | Packungsmenge: | 42 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kaugummi TOPSELLERBOX | LMIV-Produkt: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaugummis, Süßigkeiten, Süßwaren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 20,46* | € 28,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 23,37* | € 34,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 42 Stück (ab € 0,55643* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|