Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tchibo Feine Milde Bohne 10002354 500g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/595/y000595k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/595/y000595k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-492176300
Hersteller:
     Tchibo
Herst.-Nr.:
     10002354
EAN/GTIN:
     4006067085024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Kaffeebohnen
kaffeebohnen
Tchibo Kaffee Feine Milde Natur-mild, 100 % Arabica ganze Bohne 500 g/Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Feine Milde
Packungsmenge:
500 g/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffee Feine Milde
LMIV-Produkt:
Ja
Variante:
Natur-mild, 100 % Arabica
Konsistenz:
ganze Bohne
Intensität:
2
Weitere Suchbegriffe: Bohnenkaffee, Cafe, Café, Getränke, Kaffee, Kaffeepulver, Pulverkaffee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Gramm (ab € 0,01936* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,72*
€ 15,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,24*
€ 15,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,88*
€ 14,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,32*
€ 14,25
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 12,52*
€ 13,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,15*
€ 13,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,68*
€ 10,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.