| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-494005200 Herst.-Nr.: ORG250ML EAN/GTIN: 3159870806216 |
| | |
|
| | |
| Geben Sie eine Portion des Original FOAM WASH direkt auf die nassen oder trockenen Hände. Den Schaum verteilen, anschließend die Hände gründlich mit Wasser abspülen und abtrocknen. Ideal für Waschräume in Büros und öffentlichen Einrichtungen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Original FOAM | parfümiert: | Ja | dermatologisch getestet: | Ja | Ausführung des Behälters: | Pumpflasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,25 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schaumseife Original FOAM | Biozid-Produkt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, nachfüllpatrone für seifenspender, Flüssigseifen, Handseifen, Handwaschseifen, Hygieneartikel, Schaumseifen, Seifen, Waschlotionen |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | € 6,80* | ab € 3,26* | € 4,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,20* | € 4,68* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 3,61* | € 4,71* | | | | | 24 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 3,62* | € 4,72* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,49* | € 5,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,01396* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|