Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Hautschutzcreme UPW1L 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/499/y000499v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/499/y000499v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494005600
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     UPW1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschutzcreme
Hautschutzcreme
handschutzcreme 1000 ml
handschutzcreme
Universelle Creme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, um die Haut vor wasserlöslichen und -unlöslichen Arbeitsstoffen wie z. B. Öl und Reinigungsmittel zu schützen . Geeignet für die Lebensmittelbranche. Maße der Tube ca. 6 x 13 cm (B x L).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Stokoderm® Protec
Verwendung für Produkt:
SC Johnson PROFESSIONAL Hautschutzspender PRO1LDGER
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
parfümiert:
Nein
silikonfrei:
Ja
Ausführung des Behälters:
Kartusche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautschutzcreme Stokoderm® Protec
Weitere Suchbegriffe: handschutzcreme kresto, Cremes, Hautpflege, Hautschutzartikel, Hautschutzcremes, Körpermilch, Körperpflege, Körperpflegeartikel, Lotionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 21,25* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.