Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDESA Hautschutzpflegecreme 13640010 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/072/a011072m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/072/a011072m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494012000
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13640010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremes
Hautpflege
Hautschutzartikel
Hautschutzcremes
Spezielle Hautschutz- und Pflegecreme mit natürlichem Bienenwachs, auch für beanspruchte Haut.
Weitere Informationen:
parfümiert:
Nein
pH-Wert:
6,0-7,1
fettfrei:
Nein
silikonfrei:
Ja
Ausführung des Behälters:
Tube
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,05
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautschutzcreme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,0466* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.