Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

share Flüssigseife H-01-09-02 Limette & Koriander 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/052/a014052f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/052/a014052f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494032200
Hersteller:
     Share
Herst.-Nr.:
     H-01-09-02
EAN/GTIN:
     4260556673738
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Seifenkonzentrat
Die Flüssigseife von share ist vegan. Der frische und besondere Duft nach macht das Händewaschen zu einem wahren Vergnügen. Und das Beste: Jeder Kauf spendet ein Hygieneprodukt an einen Menschen in Not. Inhaltsstoffe: Wasser, Natriumlaurylethersulfat, Cocamidopropylbetain, Natriumchlorid, Zitronensäure, Glycerin, Süßorange, Natriumbenzoat, Lemongras, Kaliumsorbat, Milchsäure, Limette, Linalool, Limonen, Citral, Ingwer, Kokosglucoside, Ölsäure-Glycerinester, Natriumhydroxid, Geraniol, Aloe Vera , Duftstoff, Koriander, Vitamin E, Mono-, Di- und Triglyceride aus Palmöl, Lecithin, Palmitinsäureascorbylester.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Duftes:
Limette & Koriander
parfümiert:
Ja
Ausführung des Behälters:
Pumpflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,25
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flüssigseife
Biozid-Produkt:
Nein
frei von Mikroplastik:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, cremeseife 250ml, cremeseife, share flüssigseife, Flüssigseifen, Handreinigungsmittel, Handseifen, Handwaschmittel, Handwaschseifen, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Seifen, Waschlotionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,00884* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.