Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sagrotan Flüssigseife Extra Pflege Vanille & Cashmere 3226524 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/061/y000061r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/061/y000061r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494034700
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3226524
EAN/GTIN:
     4002448099956
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Sagrotan ist seit über 100 Jahren Ihr Experte für hygienische Sauberkeit und den Schutz Ihrer Familie, jeden Tag. Unser Anspruch ist es, einen Beitrag zu einem gesunden Leben zu leisten. Damit Sie sich in Ihrem Zuhause geschützt fühlen und sich sorgenfrei den wichtigen Dingen des Lebens widmen können. Die Flüssigseife von SAGROTAN ist SANFT ZUR HAUT und STARK GEGEN BAKTERIEN. Die Flüssigseife von Sagrotan ist mit Hydrainhaltsstoff angereichert. 92 % der verwendeten Inhaltsstoffe inklusive Wasser sind natürlichen Ursprungs. Das Sortiment bietet Ihnen eine tolle Abwechslung – und immer die Sicherheit, dass ihre Hände hygienisch sauber sind. 1. Bei gesicherter Verschlusskappe den Pumpkopf bis zur Entriegelung drehen 2. Hände anfeuchten und zweimal die Pumpe betätigen3. Hände mindestens 30 Sekunden lang einseifen. Anschließend Hände abspülen und trocknen. Inhaltsstoffe: Aqua, Ammonium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Sodium Chloride, Cocamide MEA, Styrene/Acrylates Copolymer, Citric Acid, Parfum, Salicylic Acid, Butyrospermum Parkii Butter, Tetrasodium EDTA, Propanediol, Honey Extract, Magnesium Nitrate, Methylchloroisothiazolinone, Magnesium Chloride, Methylisothiazolinone, Sodium Ferrocyanide.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
HYDRA CARE
Typbezeichnung des Duftes:
Vanille & Cashmere
parfümiert:
Nein
dermatologisch getestet:
Ja
mikrobiologisches Wirkungsspektrum:
Bakterien
nachfüllbar:
Ja
Ausführung des Behälters:
Pumpflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,25
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flüssigseife HYDRA CARE
Biozid-Produkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, sagrotan flüssigseife 250ml, handreiniger, handreiniger 250ml, Flüssigseifen, Handseifen, Handwaschseifen, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Seifen, Waschlotionen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
223
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 3,19*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,71*
€ 3,26*
2 Tage
183
€ 2,90*
ab € 2,66*
€ 4,71*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,00684* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmees
494019800
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.