Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

everdrop Glasflasche Handwash 301001819


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/146/y000146g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/146/y000146g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494035200
Hersteller:
     everdrop
Herst.-Nr.:
     301001819
EAN/GTIN:
     4260683859654
Suchbegriffe:
Glasflaschen
everdrop glasflasche
glasflaschen
everdrop Leerflasche everdrop Seife 301002415 0,3l Glas transparent
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
everdrop Seife 301002415
Fassungsvermögen des Behältnisses:
0,3
Material:
Glas
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Leerflasche
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flaschen, Leerflaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 7,14*
€ 10,51*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 7,16*
€ 10,90*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.