Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL UNIVERSAL PURE Creme SGP1L 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/429/y000429i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/429/y000429i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494037000
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     SGP1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Bietet Schutz vor Verunreinigungen auf Wasser- und Ölbasis, verbessert die Griffigkeit bei der Verwendung handgeführter Werkzeuge und sorgt für Komfort unter Handschuhen. Geeignet für eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen, in denen Sie verschiedenen Arten von wasser- und ölbasierten Substanzen ausgesetzt sind. Hinterlässt einen angenehmen, nicht klebrigen Schutzfilm auf der Haut, der zu regelmäßiger Anwendung anregt und die Geschicklichkeit beim Umgang mit Handwerkzeugen nicht beeinträchtigt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Stokoderm® UNIVERSAL PURE
parfümiert:
Nein
pH-Wert:
4,7-5,2
silikonfrei:
Ja
Ausführung des Behälters:
Kartusche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautschutzcreme Stokoderm® UNIVERSAL PURE
Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, handschutzcreme, Cremes, Hautpflege, Hautschutzartikel, Hautschutzcremes, Körpermilch, Körperpflege, Körperpflegeartikel, Lotionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 42,76* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.