Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Travabon Creme TVC1L 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/429/y000429k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/429/y000429k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494037300
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     TVC1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Spezialcreme mit doppelter Wirkung für den professionellen Einsatz zum Schutz der Haut vor stark öligen und haftenden Stoffen und zur Erleichterung der Hautreinigung. Industrielle Arbeitsplätze, an denen das Tragen von Handschuhen nicht praktikabel oder machbar ist. Schützt die Haut vor ölhaltigen Arbeitsstoffen und erleichtert die effektive Reinigung der Haut. Bildet eine robuste, sehr widerstandsfähige physikalische Schutzschicht auf der Haut, die verhindert, dass Substanzen tief in die Haut eindringen. Die spezielle Active-Rinse-Formel ermöglicht es, die meisten Verschmutzungen nur mit Wasser zu entfernen, wenn die Hände mit Travabon® vorbehandelt sind. Verbleibende Verschmutzungen können anschließend mit einem leichteren Reinigungsmittel entfernt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Travabon®
parfümiert:
Ja
pH-Wert:
5,3
silikonfrei:
Ja
Ausführung des Behälters:
Kartusche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautschutzcreme Travabon®
Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, handcreme, Cremes, Hautpflege, Hautschutzartikel, Hautschutzcremes, Körpermilch, Körperpflege, Körperpflegeartikel, Lotionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 32,41* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.