Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Schaumseife Estesol PURE EPU1L 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/429/y000429e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/429/y000429e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494037500
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     EPU1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Lösemittelfreier Handreiniger für den professionellen Einsatz zur Entfernung von Industriestaub, Schmutz und Lebensmittelverunreinigungen. Die spezielle Formulierung bietet die Effizienzvorteile von Schaum und entfernt gleichzeitig effektiv industrielle Verschmutzungen. Doppelt so wirksam wie unsere normale Waschraumseife. In Tests mit Endverbrauchern stimmten 89 % der Arbeiter zu, dass sich ihre Hände nach der Anwendung von Estesol® FX™ PURE sauber anfühlen. Für eine effektive Handwäsche ist nur eine Dosis des Schaums erforderlich. 50 % weniger Produkt im Vergleich zu Handseifen im Lotion Format erforderlich, daher doppelt so viele Handwäschen möglich. Enthält Emollients, die nach dem Händewaschen ein gepflegtes Hautgefühl hinterlassen. In Tests mit Endverbrauchern stimmten 79 % der Arbeiter zu, dass Estesol® FX™ PURE nach der Anwendung ein gepflegtes Gefühl auf ihren Händen hinterlässt. Klinische Tests zeigen, dass eine wiederholte tägliche Anwendung den gesunden Zustand der Hautbarrierefunktion nicht beeinträchtigt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Estesol® FX™ PURE
Verwendung für Produkt:
SC Johnson PROFESSIONAL Hautschutzspender LGT1LDGER
parfümiert:
Nein
dermatologisch getestet:
Ja
pH-Wert:
4-5,3
Ausführung des Behälters:
Kartusche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaumseife Estesol® FX™ PURE
Biozid-Produkt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 12,08* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.