Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGOSTAR Body Lotion 556215 Flasche 25ml 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/479/y000479f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/479/y000479f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494038700
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     556215
EAN/GTIN:
     4015544718928
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Schön pflegend und angenehm duftend: Bieten Sie Ihren Hotelgästen neben den Standard-Pflegeprodukten auch eine Body Lotion an. Auf diese Weise ist der Füllstand des Inhalts jederzeit einsehbar. Die Hotel-Lotions sind im attraktiven Verkaufs-Tray verpackt – ideal für eine verkaufsstarke Präsentation im Großhandel und Hotel-Fachhandel. Inhaltsstoffe: AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, STEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE, STEARIC ACID, PARFUM, TRIETHANOLAMINE, DMDM HYDANTOIN.
Weitere Informationen:
parfümiert:
Ja
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Packungsmenge:
50 x 25 ml/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Körperlotion
Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, hautlotion flasche, bodylotion, Bodylotionen, Creme, Körperlotionen, Körperpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,08*
€ 21,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,86*
€ 21,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.