| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-494038800 Herst.-Nr.: 556304 EAN/GTIN: 4015544725742 |
| |
|
| | |
| Das Hotel-Shampoo ist universell für alle Hotels und Unterkünfte mit Badezimmer geeignet. Das Shampoo reinigt und pflegt die Haare. Es ist in einer besonders cleveren Squeeze-Falsche eingefüllt. So entnehmen Sie das Shampoo sehr dosiert, sparsam und mit nur einem Handgriff. Einfach Flasche zusammendrücken und das Hotelshampoo herausdrücken. Bestellen Sie am besten den passenden Wandhalter für Squeeze-Flaschen dazu. Inhaltsstoffe: AQUA,SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDE METHYL MEA, POLYQUATERNIUM-7, PARFUM, CITRIC ACID, DISODIUM EDTA, PHENOXYETHANOL, SODIUM BENZOATE, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, CI 42090, CI 19140. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | HYGOSTAR Wandhalterung Squeeze 556301, 556302 | Typbezeichnung des Duftes: | Aloe Vera | Ausführung des Behälters: | Squeeze Flasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,45 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Shampoo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haarshampoo, Haarreinigung, Hygieneartikel, Shampoo |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,206* | € 3,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,02* | € 4,97* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,86* | € 4,99* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,18* | € 6,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|