Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGOSTAR Duschgel Shampoo 2in1 556220 Flasche 25ml 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/481/y000481e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/481/y000481e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/481/y000481f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494038900
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     556220
EAN/GTIN:
     4015544725322
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Dieses 2 in 1-Shampoo und Duschgel ist ideal für alle Hotel-Badezimmer. Es pflegt und reinigt sowohl Haare als auch Körper. Somit spart es viel Platz, weil nur eine Flasche für beide Anwendungen benötigt wird. Das Hotel-Shampoo und Hotel-Duschgel „Hair & Body“ ist hygienisch in einer kleinen Flasche mit Schraubverschluss aufbewahrt - als Kleinpackung mit 25 ml ideal für Ihre Hotelgäste. Inhaltsstoffe: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCAMIDE DEA, CITRIC ACID, SODIUM CHLORIDE, POLYQUATERNIUM-7, PARFUM, PEG-150 DISTEARATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE & METHYLISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, CI42090, LIMONENE.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
2in1
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Packungsmenge:
50 x 25 ml/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Shampoo 2in1
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, duschbad, Haarreinigung, Haarshampoo, Hygieneartikel, Shampoo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 11,26*
€ 16,33*
€ 5,50*
ab € 11,03*
€ 16,61*
2 Tage
19
€ 5,95*
ab € 11,76*
€ 16,61*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hygostar
556222
ab € 5,70*
Sonstiges
Franz Mensch
556221
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.