Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF Reiniger Glas & Flächen 7517903 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/656/a012656l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/656/a012656l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495009400
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     7517903
EAN/GTIN:
     7615400106578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
Cif Professional Glas- und Universalreiniger entfernt in Sekundenschnelle Schmutz, Fett und Fingerabdrücke und hinterlässt streifenfreie Sauberkeit. Das gebrauchsfertige Produkt ist bestens geeignet zur schnellen und einfachen Reinigung von Glas, Fenstern, Spiegel, Tischen und allen anderen harten Oberflächen. Die Formulierung trocknet besonders schnell und rückstandslos und ermöglicht zügiges Arbeiten und einen geringen Produktverbrauch. Die Sprühflaschen können mehrfach wieder befüllt werden, um Kosten zu sparen und Verpackungsmüll zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Professional
Konsistenz des Materials:
flüssig
biologisch abbaubar:
Ja
pH-Wert:
7,5
Ausführung des Behälters:
Sprühflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,75
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasreiniger Professional
Biozid-Produkt:
Nein
frei von Mikroplastik:
Nein
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
258
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,80*
€ 4,08*
2 Tage
496
1
pro Flasche
€ 4,99*
ab € 3,16*
€ 4,57*
2 Tage
496
1
pro Flasche
€ 5,49*
ab € 3,33*
€ 4,79*
2 Tage
133
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,68*
€ 5,24*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,83*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00511* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner & Mertz Gruppe
712494
ab € 3,22*
Ähnlich
Reinex
495012300
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.