Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Care Reiniger Tanet SR 15 0712479 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/213/a013213i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/213/a013213i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495025200
Hersteller:
     Werner & Mertz Gruppe
Herst.-Nr.:
     0712479
EAN/GTIN:
     4031278924794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
TANET SR 15 ist ein leistungsstarker Boden- und Oberflächenreiniger mit außergewöhnlichen Umwelteigenschaften. Es respektiert die biologischen Kreisläufe und sorgt für die Gesundheit der Menschen und die Sicherheit des Reinigungspersonals. Die außergewöhnliche Leistung von TANET SR 15 erhöht gleichzeitig die Arbeitssicherheit und gewährleistet bei geringer Einsatzkonzentration eine hervorragende Reinigungsleistung bei minimalem Aufwand und minimalen Kosten. Die guten Benetzungseigenschaften gewährleisten eine einfache und gründliche Entfernung von Schmutz und Fett von porösen Steinböden und von hydrophoben Oberflächen wie PUR, ohne Streifen oder Streifen zu hinterlassen. TANET SR 15 besteht hauptsächlich aus nachwachsenden Rohstoffen und übernimmt die Verantwortung für zukünftige Generationen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TANET SR 15
biologisch abbaubar:
Ja
pH-Wert:
8,6
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bodenreiniger TANET SR 15
Biozid-Produkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, industriereiniger, Allzweckreiniger, Bodenreiniger, Bodenwischpflege, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Universalreiniger
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
12
€ 9,95*
ab € 3,62*
€ 4,96*
1
€ 4,19*
ab € 4,95*
€ 7,69*
2 Tage
24
1
€ 5,95*
ab € 5,46*
€ 8,06*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,34*
€ 8,15*
1
€ 7,99*
ab € 4,65*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 5,34* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.