Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

zack Universalreiniger 96670 10l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/137/a012137a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/137/a012137a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495027400
Herst.-Nr.:
     96670
EAN/GTIN:
     4015094447019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Manuelle Reinigung: 40-80 ml auf 8 l Wasser. Bei starker Verschmutzung konzentrierter anwenden. Maschinelle Reinigung: 50-80 ml auf 10 l Wasser. Universalreiniger für streifenfreien Glanz auf allen wasserfesten Flächen.
Weitere Informationen:
dermatologisch getestet:
Nein
biologisch abbaubar:
Nein
pH-Wert:
7
Ausführung des Behälters:
Kanister
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
10
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Allzweckreiniger
Biozid-Produkt:
Nein
frei von Mikroplastik:
Nein
alkoholfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, kunststoffkanister 10 l, allzweckreiniger, Bodenreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Innenreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 15,07*
€ 22,11*
1 Tag
18
1
€ 5,95*
ab € 15,78*
€ 22,51*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 25,23*
€ 35,11*
1 Tag
13
1
€ 5,59*
ab € 25,84*
€ 35,76*
6 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 25,16*
€ 36,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 1,507* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
101106595
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.