Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENSPEED Badreiniger 4003610 Probio San 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/596/y000596t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/596/y000596t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495030300
Hersteller:
     Greenspeed
Herst.-Nr.:
     4003610
EAN/GTIN:
     5407003312171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
Probiotischer Sanitärreiniger mit umweltfördernder Wirkung für den täglichen Gebrauch. Zum Reinigen des gesamten Sanitärraums und der Toilette. Macht Fugen sauber, bekämpft aktiv Gerüche und vermeidet Kalkbelag. Frischer Duft. Wenn die Produkte nach Gebrauch erneut in die Umwelt gelangen, tragen sie aktiv zur Wassersäuberung und der Erhaltung eines natürlichen mikrobiellen Gleichgewichts bei. Die Probiotika entfernen zudem organische Verschmutzung bis tief in die Oberfläche. Dies führt unmittelbar zu einem sauberen Ergebnis. Die Probiotika neutralisieren außerdem unangenehme Gerüche. Im Gegensatz zu einigen chemischen Reinigungsprodukten sind ie probiotischen Produkte sicher in der Anwendung. Die in den Greenspeed- Produkten verwendeten Bakterien sind auf der QPS-Liste der EFSA (European Food Safety Authority) registriert. Probiotischer Sanitärreiniger mit umweltfördernder Wirkung für den täglichen Gebrauch. Zum Reinigen des gesamten Sanitärraums und der Toilette. Macht Fugen sauber, bekämpft aktiv Gerüche und vermeidet Kalkbelag. Vor Gebrauch gut schütteln. 0.5 % Probio San in einem Eimer met Wasser auflösen - 25 ml (= 2 Dosierkappe) / 5l Wasser oder 40 ml (= 4 Dosierkappen) / 8 l Wasser. Mit einem Schwamm oder Tuch reinigen. Nachspülen ist nicht erforderlich. Bei starker Verschmutzung kann die Dosierung erhöht werden (1 %). Lagern Sie das Produkt zwischen 10 °C und 40 °C, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Probio San
Konsistenz des Materials:
flüssig
dermatologisch getestet:
Nein
biologisch abbaubar:
Ja
pH-Wert:
7
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
25 % Kunststoff, recycelt, 75 % Plantplastic
recycelbar:
Ja
Inhalt:
1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Badreiniger Probio San
Biozid-Produkt:
Nein
frei von Mikroplastik:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, badreiniger neutral, badreiniger, greenspeed badreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Toilettenreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 4,40* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.