Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINISH Spülmaschinensalz 5657937 1.200g


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/259/a007259s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/259/a007259s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495031500
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3086223
EAN/GTIN:
     4002448046424
Suchbegriffe:
Regeneriersalz für Spülmaschinen
Spülmaschinenregeneriersalz
Spülmaschinensalz
spülmaschinensalz
Spülmaschinensalz finish 1,2 kg/Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
finish
Packungsmenge:
1,2 kg/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Spülmaschinensalz finish
Biozid-Produkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel, Spezialsalze, Spülmaschinenreiniger, Spülmaschinensalze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
304
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 1,15*
€ 1,98*
4 Tage
29
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,41*
€ 1,99*
3 Tage
229
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 2,00*
6 Tage
51
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 2,01*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,20*
€ 2,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Gramm (ab € 0,001* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
SZ8
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.