Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILIZID Sanitärreiniger 00104 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/020/a011020i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/020/a011020i.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-495032500
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00104
EAN/GTIN:
     4008439001045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
Für die wirksame Reinigung aller Sanitärräume und Nasszellen.
Weitere Informationen:
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Badreiniger
Biozid-Produkt:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, dr. schnell bodenpflege, bodenpflege, sanitärreiniger 1000ml, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Toilettenreiniger
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 9,95*
ab € 4,29*
€ 6,04*
1
pro Stück
€ 4,19*
ab € 4,75*
€ 7,38*
2 Tage
289
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,16*
€ 7,61*
2 Tage
227
1
pro Stück
€ 1,95*
ab € 5,16*
€ 7,61*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,02*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 6,02* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johannes Kiehl
j401801
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.