Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sagrotan Allzweckreiniger Frischetraum 3130423 1500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/166/a013166j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/166/a013166j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495043000
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3130423
EAN/GTIN:
     4251758404183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Sagrotan Allzweckreiniger Frischetraum 10,85-11,45 Flasche Kunststoff 1,5l
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Duftes:
Frischetraum
pH-Wert:
10,85-11,45
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1,5
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Allzweckreiniger
Biozid-Produkt:
Ja
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger, Bodenreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Innenreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,79*
€ 4,35*
1 Tag
51
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,42*
2 Tage
200
€ 2,90*
ab € 3,07*
€ 4,66*
1 Tag
12
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,69*
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
1 Stück enthält 2 Liter (ab € 1,395* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.