Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiehl Glasreiniger GlasQueen j2525K2 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/203/a013203q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/203/a013203q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495044100
Hersteller:
     Johannes Kiehl
Herst.-Nr.:
     j2525K2
EAN/GTIN:
     4031255049335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
glasreiniger 500ml
fensterputzmittel
Gebrauchsfertiger, kraftvoller Reiniger zur Entfernung von Verschmutzungen auf Glas- und Oberflächen. Das Produkt reinigt intensiv und trocknet streifenfrei ab. GlasQueen ist kennzeichnungsfrei nach der CLP-Verordnung und frei von Duftstoffen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GlasQueen
pH-Wert:
9,5
Ausführung des Behälters:
Sprühflasche
Material des Behälters:
PET, 100 % Recyclingmaterial
Inhalt:
0,5
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasreiniger GlasQueen
Biozid-Produkt:
Nein
alkoholfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fensterreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Putzmittel, Reinigungsmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 2,52*
€ 4,08*
2 Tage
49
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 4,09*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,75*
€ 4,37*
3 Tage
36
€ 5,00*
ab € 3,12*
€ 4,80*
6 Tage
62
€ 5,99*
ab € 4,47*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,0055* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
7Y5571
ab € 3,39*
Ähnlich
Henkel
69453
ab € 2,23*
Ähnlich
Greenspeed
4002718
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.