Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

everdrop WC-Reiniger-Pulver P09-020-001-01 23g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/084/a014084t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/084/a014084t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/084/a014084u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495051200
Hersteller:
     everdrop
Herst.-Nr.:
     301001268
EAN/GTIN:
     4260683859760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenreiniger
WC-Reiniger
toilettenreiniger
Gegen schmutzige Geschäfte, für ein sauberes Örtchen. Unser WC-Reiniger-Pulver einfach zum WC-Reiniger auflösen und damit den Toilettenrand und das WC mit den enthaltenen Probiotika auf natürliche und nachhaltige Weise reinigen. Die probiotischen Mikroorganismen bauen organische Ablagerungen auch dort ab, wo du mit der WC-Bürste nicht hinkommst und beugen einer schnellen Wieder Anschmutzung vor. Damit ist unser WC-Reiniger eine echte Geheimwaffe gegen Kalk, Urinstein und hartnäckige Verschmutzungen und somit die perfekte Ergänzung zu unseren WC-Aktiv-Tabs. So wird WC-Hygiene ganz einfach. Für die Reinigung deiner Toilette auf natürliche und nachhaltige Weise. Wir setzen mit unserer pflanzlich basierten, veganen Rezeptur soweit möglich auf natürliche Inhaltsstoffe. Kein Wasser in Einwegplastikflaschen mehr unnötig quer durchs Land transportiert werden muss. Erstanwendung. Wasser - Pulver - Schütteln! Fülle 650 ml warmes (35-40 °C) in deine Flasche. Gib jetzt das WC-Reiniger-Pulver dazu. Verschließe die Flasche gut und schüttle sie für ca. 10 Sekunden kräftig. In den nächsten 30 Minuten sollte sich das Pulver aufgelöst haben. Add some overnight magic: Es kann etwas dauern, bis sich alles vollständig aufgelöst hat. Einzelne Partikel brauchen eventuell ein bisschen länger. Spätestens am nächsten Morgen sollte sich alles vollständig aufgelöst haben und du kannst Deinen WC-Reiniger problemlos verwenden. Beim Auflösen kann sich etwas Druck in der Flasche bilden. Öffne deswegen die Flasche bei der ersten Anwendung vorsichtig und halte die Öffnung von dir weggedreht. Das WC-Pulver ist nach Auflösen zu Gel vor allem für die Reinigung unter dem WC-Rand und des WC-Beckens geeignet und damit die perfekte Ergänzung zu unseren WC-Aktiv-Tabs, die Rohre und Abfluss sauber halten. Um unseren WC-Reiniger zu verwenden, klappst Du die WC-Brille hoch und gibst etwas WC-Reiniger in das WC-Becken und unter den WC-Rand. Wichtig: Drücke dabei nicht zu fest auf die Flasche! Ein geringer Druck ist schon ausreichend, um genug Gel aufzutragen. WC-Reiniger je nach Grad der Verschmutzung etwas länger einwirken lassen und anschließend mit der WC-Bürste nacharbeiten. Wir verzichten bewusst auf Plastik bei unserer Verpackung, daher achte bitte darauf, dass du das Produkt trocken lagerst.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Duftes:
Limette/Zitronengras/Patchouli
Konsistenz des Materials:
Pulver
biologisch abbaubar:
Ja
Ausführung des Behälters:
Tüte
Material des Behälters:
Papier
recycelbar:
Ja
Packungsmenge:
23 g/Pack.
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
WC-Reiniger
Biozid-Produkt:
Nein
frei von Mikroplastik:
Ja
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Weitere Suchbegriffe: Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Hygieneartikel, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Sanitärreiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,61*
€ 4,14*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,21*
€ 6,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,45*
€ 14,94*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paket
1 Paket enthält 23 Gramm (ab € 0,11348* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.