Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

everdrop Küchenreiniger P08-010-003-01 Tabs 3St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/083/a014083q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/083/a014083q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495051300
Hersteller:
     everdrop
Herst.-Nr.:
     301001250
EAN/GTIN:
     4260683854895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Ein Tab gegen Schmutz- & Fettflecken. Unsere Putzmittel-Tabs lassen sich schnell und einfach zum Küchenreiniger auflösen. Mit unserem Küchenreiniger kannst du Schmutz & Fettflecken in der Küche problemlos entfernen und deine Küche ohne unnötige Überdosierungen wieder zum Strahlen bringen. So wird Küche putzen nachhaltiger und ganz einfach. Mit jedem everdrop Tab sparst du eine ganze Einwegplastikflasche. Mit unseren Tabs sparst du da kein Wasser in Einwegplastikflaschen mehr unnötig quer durchs Land transportiert werden muss. Wir setzen soweit möglich auf natürliche Inhaltsstoffe. Unsere Reiniger sind keine Chemiekeulen, sondern für alltägliche Verschmutzungen geeignet. Wasser - Tab - Fertig! Fülle bis zu 500 ml kaltes Wasser in die Flasche. Lass den Tab vollständig auflösen. Danach die Flasche mit dem Sprühkopf verschließen - fertig. Um die Auswirkungen auf die Umwelt einzuschränken, befolge bitte die empfohlenen Gebrauchsdosierungen. Wir verzichten bewusst auf Plastik bei unserer Verpackung, daher achte bitte darauf, dass du das Produkt trocken lagerst.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Duftes:
Bergamotte Limette
Konsistenz des Materials:
Tabs
dermatologisch getestet:
Nein
biologisch abbaubar:
Ja
Ausführung des Behälters:
Tüte
Material des Behälters:
Papier
Packungsmenge:
3 x 4 g/Pack.
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Küchenreiniger
Biozid-Produkt:
Nein
frei von Mikroplastik:
Ja
Made in Germany:
Ja
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen.
Weitere Suchbegriffe: Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, everdrop allzweckreiniger, allzweckreiniger, Haushaltsreiniger, Küchenreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,47*
€ 5,53*
1 Tag
44
€ 5,95*
ab € 3,63*
€ 5,63*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,15667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
everdrop
301002256
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.