| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-495055500 Herst.-Nr.: 4002724 EAN/GTIN: 5407003310238 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Swan WC Daily ist ein gebrauchsfertiger, ökologischer WC-Reiniger für den täglichen und professionellen Gebrauch. Das Produkt reinigt und erfrischt Toilettenbecken oder Urinale. Swan WC Daily stellt keine Gefahr dar für Porzellan, Abflussrohre oder Faulbecken. Das Produkt darf nicht auf kalkhaltigen Flächen wie Marmor, Quaderstein etc. verwendet werden. Swan WC Daily ist frei von Chlor oder anderen Halogen Verbindungen sowie von Tensiden auf Petrochemischer Basis. Alle verwendeten Tenside sind pflanzlichen Ursprungs. Swan WC Daily unter den Rand von Toilettenbecken oder Urinal sprühen und 10 Minuten einwirken lassen. Gut mit Toilettenbürste scheuern und Spülung betätigen. Swan WC Daily nicht mit Produkten vermischen, die auf Aktivchlor basieren, wie z.B. Bleichlauge! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | SWAN WC DAILY | Typbezeichnung des Duftes: | Tanne | Konsistenz des Materials: | flüssig | biologisch abbaubar: | Ja | pH-Wert: | 3 | Ausführung des Behälters: | Flasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,75 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | WC-Reiniger SWAN WC DAILY | Biozid-Produkt: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, allzweckreiniger 0,75l, allzweckreiniger, allzweckreiniger 750ml, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Hygieneartikel, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Sanitärreiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 3,24* | € 5,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 3,42* | € 5,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 3,53* | € 5,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 5,39* | € 8,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00432* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|