| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495056400 Herst.-Nr.: 4003615 EAN/GTIN: 5407003312188 |
| | |
|
| | |
| Probiotischer Sanitärreiniger mit umweltfördernder Wirkung für den täglichen Gebrauch. Zum Reinigen des gesamten Sanitärraums und der Toilette. Macht Fugen sauber, bekämpft aktiv Gerüche und vermeidet Kalkbelag. Frischer Duft. Wenn die Produkte nach Gebrauch erneut in die Umwelt gelangen, tragen sie aktiv zur Wassersäuberung und der Erhaltung eines natürlichen mikrobiellen Gleichgewichts bei. Die Probiotika entfernen zudem organische Verschmutzung bis tief in die Oberfläche. Dies führt unmittelbar zu einem sauberen Ergebnis. Die Probiotika neutralisieren außerdem unangenehme Gerüche. Im Gegensatz zu einigen chemischen Reinigungsprodukten sind ie probiotischen Produkte sicher in der Anwendung. Die in den Greenspeed- Produkten verwendeten Bakterien sind auf der QPS-Liste der EFSA (European Food Safety Authority) registriert. Probiotischer Sanitärreiniger mit umweltfördernder Wirkung für den täglichen Gebrauch. Zum Reinigen des gesamten Sanitärraums und der Toilette. Macht Fugen sauber, bekämpft aktiv Gerüche und vermeidet Kalkbelag. Vor Gebrauch gut schütteln. 0.5 % Probio San in einem Eimer met Wasser auflösen - 25 ml (= 2 Dosierkappe) / 5l Wasser oder 40 ml (= 4 Dosierkappen) / 8 l Wasser. Mit einem Schwamm oder Tuch reinigen. Nachspülen ist nicht erforderlich. Bei starker Verschmutzung kann die Dosierung erhöht werden (1 %). Lagern Sie das Produkt zwischen 10 °C und 40 °C, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Probio San | Konsistenz des Materials: | flüssig | dermatologisch getestet: | Nein | biologisch abbaubar: | Ja | pH-Wert: | 7 | Ausführung des Behälters: | Kanister | Material des Behälters: | 50 % Kunststoff, recycelt, 50 % Polyethylen | recycelbar: | Ja | Inhalt: | 5 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Badreiniger Probio San | Biozid-Produkt: | Nein | frei von Mikroplastik: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 21,62* | € 31,61* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 22,71* | € 32,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 4,324* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|